プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- 適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 入力電圧(V)DC24 注文コード39031806 品番CJ1W-ID212
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様・適合規格・入力電圧など10種類から選べます 他の種類を見る
種別DC24V入力ユニット 入力方式DC 入力点数(I/O)16点(高速) 入力電圧(V)DC24 取付方式- 適合コネクタ- 仕様- 質量(g)110以下 電圧(V)(ON)DC14.4以上、(OFF)DC5以下 シリーズCJ1 適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 耐電圧外部端子一括とGR端子間AC1000V 1分間 漏れ電流10mA以下 応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0〜32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。) 入力インピーダンス(Ω)3.3k 消費電流(A)5V系/0.13 絶縁抵抗(MΩ)20/外部端子一括とGR端子間(DC100Vにて) 電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下 コモン仕様16点 1コモン 電圧許容範囲(V)DC20.4〜26.4 回路数16点(16点/コモン1回路) 入力電流(mA)7 入出力占有点数1CH 外部接続脱着式端子台 同時ON点数100%同時ON(DC24V時) 併用可能製品- 実装可能な装置-
注意
※コネクタタイプの場合、コネクタが付属していません。適合コネクタを使用するか、適合コネクタ端子台変換ユニットまたは適合I/Oリレーターミナルを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする