プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電流(mA)内部/130以下(DC5V) 種別DC入力/トランジスタ出力ユニット(ソースタイプ) 注文コード39031912 品番CJ1W-MD232
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は消費電流・種別など6種類から選べます 他の種類を見る

富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。
出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。
ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0〜32msまで切替が可能です。
5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。
様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。

電圧(V)
(出力部)残留電圧/1.5以下
(入力部)ON電圧/DC14.4以上、OFF電圧/DC5以下
応答時間
出力/(ON)0.5ms以下、(OFF)1.0ms以下
入力/(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0〜32切換可能)
種別DC入力/トランジスタ出力ユニット(ソースタイプ) ユニット種別CJ1基本I/Oユニット 電流(mA)(入力部)ON電流/3以上、OFF電流/1以下 定格出力電圧(V)DC24 供給電源(外部)DC20.4〜26.4V 40mA以上 回路数出力/16点(16点/コモン1回路)、入力/16点(16点/コモン1回路) 仕様負荷短絡保護機能:検知電流0.7〜2.5A、異常解除後自動復帰 質量(g)100以下 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 定格入力電圧(V)DC24 負荷電圧(V)(出力部)DC20.4〜26.4 消費電流(mA)内部/130以下(DC5V) 入力インピーダンス(Ω)3.3k 絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて) 漏れ電流(mA)0.1以下 突入電流(A)- ヒューズ- 最大負荷電流(A)0.5/点、2.0/ユニット 入力電圧許容範囲(V)DC20.4〜26.4 入力電流(mA)7(TYP.)(DC24V) 入出力占有点数2CH 外部接続MILコネクタ 耐電圧(V/min)外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下 同時ON点数75%(12点) DC24V時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする