プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電流(mA)内部/250以下(DC5V)外部供給電源/10以下(DC24V)、60以下(DC5V) 消費電流(A)5V系:0.25 注文コード39031964 品番CJ1W-NC133
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は消費電流など7種類から選べます 他の種類を見る
入出力
外部(各軸ごとに):
入力/CW、CCW限界入力信号、原点近傍入力信号、原点入力信号、即停止入力信号、位置決め完了信号、割込入力信号
出力/パルス出力(CW/CCWパルス、パルス出力と方向出力に切り替え可)、偏差カウンタリセット出力/原点合わせ指令出力(モードによりいずれか選択)
データ数
位置指令:100個/軸(-1073741823〜+1073741823パルス)
速度指令:100個/軸(1pps〜500kpps)
加減速度時間:加減/減速別々に9個/軸(0〜250s、最高速度に達するまでの時間)
消費電流(mA)
内部/250以下(DC5V)
外部供給電源/10以下(DC24V)、60以下(DC5V)
位置決めデータ
メモリ運転、直接運転の2種類
単独動作/1軸、直線補間/なし、速度制御/1軸、割込定寸送り/1軸
電源電圧(V)ユニット本体/DC5、外部供給電源/DC24、DC5 電源供給外部/DC24V±10%、DC5V±5% 運転モード直接運転、メモリ運転 機能原点サーチ、JOG運転、ドウェルタイマ、速度カーブ、ゾーン設定、ソフトウェアリミット、バックラッシュ補正、ティーチング、減速停止、即停止、現在位置プリセット、オーバーライド、データの保存 質量(g)100以下 適合規格cULus(Class T Div2 危険場所認定取得品)、EC指令 制御方式パルス列出力によるオープンループ制御 保存方法フラッシュメモリによるデータ保存 インターフェース制御出力:パルス列ラインドライバ出力タイプ 消費電流(A)5V系:0.25 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×31×65 パルス出力(分配周期)1軸動作時/4ms、直線補間時/8ms 使用周囲温度(℃)0〜55 許容電圧変動外部供給電源/DC21.6〜26.4V、DC4.75〜5.25V 制御対象、使用条件パルス列入力タイプのサーボドライバ、またはステッピングモータドライバ 起動時間(ms)最小2 制御単位パルス 入出力占有点数5CH 制御軸数1 自己診断機能フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック、CPUバスチェック 異常検知機能オーバートラベル、CPU異常、ソフトウェアリミットオーバー、即停止 実装可能な装置CPU装置、増設装置 占有号機数占有号機数:1号機分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする