SYSMAC CJシリーズ EtherCAT対応 位置制御ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39032077 品番 CJ1W-NC481
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
機能
位置決め機能/メモリ運転、直接運転
補助機能/オーバーライド、ソフトウェアリミット、バックラッシュ補正、トルク制限
制御仕様
(位置決め機能)
単軸制御/(位置制御)単軸4軸、(速度制御)単軸4軸
補間制御/(直線補間)最大4軸、(円弧補間)2軸
メモリ運転/(最大タスク数)4タスク、(シーケンス機能)JUMP、FOR-NEXT(50階層/タスク)、PSET、PRSET、(ドウェルタイマ)500個/タスク 0〜10.00s(0.01s単位で設定可能)
起動時間(ms)
直接運転(高速PTP)/0.15〜0.4
直接運転(リレー)/1.25〜2.25
メモリ運転(直接補間)/3.25〜4.25
制御周期
0.5ms(1〜2軸使用時)/1ms(3〜4軸使用時)
(通信周期/250μs)
速度指令
データ:(位置制御)1〜2147483647指令単位/s、(速度制御時)-2147483648〜2147483647指令単位/s
データ数:500個/タスク
入出力信号
(ドライバI/F用)
外部入出力なし
(外部I/F信号:6点(外部原点信号、原点近傍信号、正方向限界、負方向限界、即停止、割込み入力)/軸)
入出力占有点数
ユニット制御リレーエリアCPU:高機能I/Oリレーエリア 25CH
各軸運転用リレーエリア:CIO、WR、DM、EMの任意のエリアから、43CH(出力2+12CH、入力13CH+16CH)×ノード数
メモリ運転用リレーエリア:CIO、WR、DM、EMの任意のエリアから、7CH(出力3CH、入力4CH)×タスク数
位置指令
データ:-2147483648〜+2147483647指令単位
データ数:500個/タスク
加減速時間(ms)
データ:0〜250000
データ数:500個/タスク
タイプサーボドライバ制御 適合(PLC)CJシリーズ 表示LEDECAT RUN×1、ECAT ERR×1、L/A(Link/Activity)×1 コネクタRJ45 コネクタ×1(シールド対応) データタイププロセスデータ/スレーブ規定の固定PDOマッピング(Fixed PDO mapping)を使用(サポートソフトウェアにより設定) 質量(g)110以下 適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令 制御方式EtherCAT通信による制御コマンド発行 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×90 消費電流(mA)(内部)DC5V 460mA以下 使用周囲温度(℃)0〜55 制御単位パルス、mm、inch、degree(電子ギア比と単位倍率により、指令単位を各軸で設定可能) 通信規格IEC 61158 Type12 通信ポートEtherCAT通信ポート×1(ドライバI/F用) 制御軸数4軸 ドライバ種類制御対象ドライバ/OMNUC G5シリーズサーボドライバ(EtherCAT通信タイプ) プロファイルCiA402ドライブ/Cyclic synchronous position mode(サイクリック同期位置モード)、Cyclic synchronous velocity mode(サイクリック同期速度モード)、Cyclic synchronous torque mode(サイクリック同期トルクモード)、Touch probe function(ラッチ機能)、Torque limit function(トルク制限機能) 通信距離(m)ノード間距離 100以内 トポロジーディージーチェーンのみ(イーサネット用のハブは使用不可) 通信媒体カテゴリ5以上(アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブルを推奨) メールボックス(CoE)エマージェンシーメッセージ、SDOリクエスト、SDOレスポンス、SDOインフォメーション(位置制御ユニットの通信制御と、スレーブ機器のパラメータ転送に使用) 指令出力最高速度(Mpps)104(パルス単位換算時の速度指令最大値) 単位倍率×1、×10、×100、×1000、×10000 電子ギア比(ユニットVer.1.1 以前)1/1〜1048576/1048576、(ユニットVer.1.3 以降)1/1〜4294967295/4294967295 物理層100BASE-TX(IEEE802.3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする