SYSMAC CJシリーズ MECHATROLINK-U対応 位置制御ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39032113 品番CJ1W-NCF71
参考基準価格(税別)¥197,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「簡単」「省配線」「一括設定・管理」でT.C.Oを削減。
1ユニットで最大2/4/16軸のサーボを制御できるモーションネットワークMECHATROLINK-Uに対応した位置制御ユニットです。

入出力
(NCユニット)MECHATROLINK-U I/Fポート1個
(ドライバ側I/O)正転/逆転方向限界入力、原点近傍入力、外部割込入力1〜3(外部原点入力として使用可能)
入出力占有点数
共通運転用リレー:CPU高機能ユニットリレー/25CH(出力15CH、入力10CH)
各軸運転用リレー:CIO、WR、AR、HR、DM、EMの任意のエリアから選択/50CH(出力25CH、入力25CH)×使用軸の最大No.
制御単位
指令単位/サーボパラメータの電子ギア設定による出荷時設定の場合は「パルス」
速度指令(速度制御)/0.001%(使用するモータの最大回転数に対する%)
トルク指令(トルク制御)/0.001%(使用するモータの瞬時最大トルクに対する%)
速度指令
位置制御/0〜2147483647(指令単位/s)
速度制御/-199.999〜199.999%(実際の速度指令の上限はサーボドライバの仕様によります。)
適合(PLC)CJシリーズ 適合機器オムロン製G/G5シリーズサーボドライバ(MECHATROLINK-U通信内蔵タイプ)、オムロン製Wシリーズサーボドライバ(MECHATROLINK-Uアプリケーションモジュール装着/MECHATROLINK-U通信内蔵タイプ)、オムロン製SMARTSTEP Juniorサーボドライバ(MECHATROLINK-U通信内蔵タイプ) インターフェース制御出力/MECHATROLINK-U同期通信による制御コマンド発行、ラダーによる直接運転 質量(g)95以下 適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令、C-tick 制御方式MECHATROLINK-U同期通信による制御コマンド発行 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×31×65 消費電流(mA)360以下(DC5V) その他の機能加減速カーブ、トルク制限、オーバーライド、サーボパラメータ転送、モニタ機能、ソフトウェアリミット、バックラッシュ補正、偏差カウンタリセット 使用周囲温度(℃)0〜55 制御機能サーボロック・サーボアンロック、位置制御、原点決め(原点サーチ/現在位置プリセット/原点復帰/絶対値エンコーダ対応)、JOG運転、割込定寸送り、速度制御、トルク制御、停止機能(減速停止/即停止) ユニットの呼び番号(設定可能)0〜F トルク制御モード指令範囲/-199.999〜199.999%(実際のトルク指令の上限はサーボドライバの仕様によります。) 制御軸数最大16軸 加減速特性速度/1〜65535(10000指令単位/s2) 自己診断機能ウォッチドッグ、フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック 異常検知機能オーバートラベル、ドライバアラーム検出、CPU異常、MECHATROLINK通信異常、ユニット設定異常 位置指令-2147483648〜2147483647(指令単位) 占有号機数1号機分
注意
※本ユニットは、マシンオートメーションコントローラNJシリーズでは使用できません。
※MECHATROLINK-UはMECATROLINK協会の登録商標です。
※SMARTSTEP Juniorサーボドライバは、ユニットVer.2.0以降のNCユニットで対応します。
※伝送距離は、機器間を接続するケーブルの総延長です。ただし、接続機器の数やリピータの使用により最大長が変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする