種別トランジスタ出力ユニット
出力電圧(V)DC24(負荷短絡保護機能付)
出力電流(A)0.5
出力仕様ソースタイプ
出力点数8点シンクタイプ
適合コネクタ-
質量(g)-
電圧(V)-
適合規格cULus(Class T Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
耐電圧-
負荷電圧(V)-
応答時間-
消費電流(A)5V系:0.10
絶縁抵抗(MΩ)-
漏れ電流(mA)-
突入電流(A)-
コモン仕様8点 1コモン
最大負荷電流(A)0.5/点(4.0/ユニット)
回路数-
供給電源-
入出力占有点数出力/1CH
外部接続脱着式端子台
実装可能な装置CPU装置、増設装置