種別トランジスタ出力ユニット
出力電圧(V)DC12〜24
出力電流(A)0.5
出力仕様シンクタイプ
出力点数32点シンクタイプ
適合コネクタ形C500-CE404(はんだ付けタイプ)、形C500-CE405(圧着タイプ)、形C500-CE403(圧接タイプ)、形XW2□シリーズ(オムロン製コネクタ端子台変換ユニット)、形G7□シリーズ(オムロン製I/Oリレーターミナル)
質量(g)-
電圧(V)-
適合規格cULus(Class T Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
耐電圧-
負荷電圧(V)-
応答時間-
消費電流(A)5V系:0.14
絶縁抵抗(MΩ)-
漏れ電流(mA)-
突入電流(A)-
コモン仕様16点 1コモン
最大負荷電流(A)0.5/点、2.0/コモン、4.0/ユニット
回路数-
供給電源-
入出力占有点数出力/2CH
外部接続富士通コネクタ
実装可能な装置CPU装置、増設装置