プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力点数32点ソースタイプ 適合コネクタ形XG4M-4030-T(圧接タイプ)、形XW2□シリーズ(オムロン製コネクタ端子台変換ユニット)、形G7□シリーズ(オムロン製I/Oリレーターミナル) 注文コード39032192 品番CJ1W-OD232
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は出力点数・適合コネクタなど15種類から選べます 他の種類を見る
種別トランジスタ出力ユニット 出力電圧(V)DC24(負荷短絡保護機能付) 出力電流(A)0.5 出力仕様ソースタイプ 出力点数32点ソースタイプ 適合コネクタ形XG4M-4030-T(圧接タイプ)、形XW2□シリーズ(オムロン製コネクタ端子台変換ユニット)、形G7□シリーズ(オムロン製I/Oリレーターミナル) 質量(g)- 電圧(V)- 適合規格cULus(Class T Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 耐電圧- 負荷電圧(V)- 応答時間- 消費電流(A)5V系:0.15 絶縁抵抗(MΩ)- 漏れ電流(mA)- 突入電流(A)- コモン仕様16点 1コモン 最大負荷電流(A)0.5/点、2.0/コモン、4.0/ユニット 回路数- 供給電源- 入出力占有点数出力/2CH 外部接続MILコネクタ 実装可能な装置CPU装置、増設装置
注意
※コネクタタイプの場合、コネクタが付属していません。適合コネクタを使用するか、適合コネクタ端子台変換ユニットまたは適合I/Oリレーターミナルを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする