プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力点数(I/O)32点(高速) 適合コネクタ- 注文コード39032217 品番CJ1W-OD234
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は出力点数・適合コネクタなど15種類から選べます 他の種類を見る
種別トランジスタ出力ユニット 出力電圧(V)DC24 出力電流(A)0.5 出力仕様シンクタイプ 出力点数(I/O)32点(高速) 適合コネクタ- 質量(g)70以下 電圧(V)残留/1.5以下 適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 耐電圧外部端子一括とGR端子間AC1000V 1分間 漏れ電流10mA以下 負荷電圧(V)DC20.4〜26.4 応答時間(ON)15μs以下、(OFF)80μs以下 消費電流(A)5V系:0.22 絶縁抵抗(MΩ)20/外部端子一括とGR端子間(DC100Vにて) 漏れ電流(mA)0.1以下 突入電流(A)最大4.0/点 10ms以下 コモン仕様16点 1コモン 最大負荷電流(A)0.5/点(2/コモン、4/ユニット) 回路数32点(16点/コモン2回路) 供給電源(外部)DC20.4〜26.4V 110mA以上 入出力占有点数出力/2CH 外部接続MILコネクタ 実装可能な装置-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする