プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39032253 品番CJ1W-PA205C
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

交換時期お知らせ機能により、電源寿命によるシステムダウンの予防が可能。形CJ1W-PA205Cが対応。
最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源装置。
電源(AC100〜240V/DC24V)状況に応じて豊富なバリエーションの電源装置。
運転中出力接点により、CPUの稼動状況がわかる。
CJ1W-PA205Rが対応。
SEMI-F47の規格に対応(AC入力タイプ、200V以上入力時)

耐電圧
AC2300V 50/60Hz 1分間 10mA以下(AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間)
AC1000V 50/60Hz 1分間 10mA以下(アラーム出力端子一括とGR端子間)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガ)(AC外部端子一括とGR端子間)
20以上(DC250Vメガにて)(アラーム出力端子一括とGR端子間)
突入電流(A)
AC100〜120V入力時:15以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
AC200〜240V入力時:30以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
タイプAC電源入力タイプ 電源AC 電源電圧(V)AC100〜240(ワイドレンジ) 50/60Hz 出力容量DC5V:5.0A(CPUユニットへの供給含む)、DC24V:0.8A、合計消費電力:25W 幅(mm)80 規格海外:UC1、CE、N、L 消費電力100VA以下 周波数変動範囲(Hz)47〜63 許容電圧範囲(V)AC85〜264 運転中出力なし 交換時期お知らせ機能アラーム出力(オープンコレクタ出力)DC30Vmax.、50mAmax 電源出力端子なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする