omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プロセス入出力ユニット CJ1W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39032287
品番
CJ1W-PDC15
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
消費電力(VA、W)
5VA(AC100〜240V)
3VA(AC24V)/2W(DC24V)
種別
絶縁型直流入力ユニット
入力種類
4〜20mA、0〜20mA、0〜+10V、-10〜+10V、0〜+5V、-5V〜+5V、+1〜+5V、0〜+1.25V、-1.25〜+1.25V(各点個別)、または±10V任意レンジ(±10V任意レンジは、-10.000V〜+10.000Vの範囲で指定可能)
入力点数
2
測定方式
-
接続台数
40台(ただし、消費電流/消費電力の範囲内であること)
接続端子
外部/18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)
機能
測定値平均化処理(入力フィルタ)、測定値警報、変化率演算、変化率警報、開平演算、調整有効期限管理機能、ピーク・ボトム値検出機能、トップ・バレイ値、積分値計測機能
付属品
端子短絡金具(電流入力用)
質量(g)
150以下
使用温度範囲(℃)
0〜55
消費電力(W)
0.9(5V)
適合規格
-
時間仕様
入力断線振切れ時間:約1秒
精度
-
表示部
前面/LED4個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常、外部電源供給あり)
分解能
1/64000
精度(%)
±0.05(25℃)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×90×65
応答時間
100ms以下(±10Vステップ入力に対する、入力0%→90%までの到達時間。移動平均4回の場合)
入力インピーダンス(Ω)
電流入力時/250(TYP)、電圧入力時/1M以上
消費電流(A)
0.18(5V)、0.09(外部24V)
絶縁方式
入力とコントローラ信号間:電源/トランス、信号/フォトカプラ・各入力間:電源/トランス、信号/フォトカプラ
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
0〜55
温度係数
±0.008%/℃
使用周囲湿度
10〜90%RH(結露のないこと)
最大入力定格
-
動作
入力断線時/(4〜20mA、1〜5V時)-15%の測定値を格納、(それ以外のレンジの時)0Vまたは0mAが入力された時の同じ測定値を格納
供給電源
外部/DC24V+10%/-15% 90mA以下、突入電流20A 1ms以下(使用する外部DC24V電源は、絶縁電源を使用してください)
入力抵抗
-
外部接続
端子台(着脱式)
信号範囲
(4〜20mA、0〜20mA、0〜10V、0〜5V、1〜5V、0〜1.25V入力時)-15%〜115%/(-10〜10V、-5V〜5V、-1.25〜1.25V入力時)-7.5〜107.5%
変換周期(ms)
10/2点
実装可能位置
CPU装置またはCJシリーズ増設装置
誤差
-
耐電圧(V/min)
AC2000 50/60Hz(異極充電部端子間)
自己診断機能
診断結果をLEDで表示
異常検知機能
入力異常:4〜20mA、1〜5Vの時のみチェック、-17.2%(1.25mA、0.3125V)以下、または112.5%(22mA、5.5V)以上の時、異常を検出
入力検出電流
-
導線抵抗の影響
-
使用周囲湿度(%RH)
10〜90(結露しないこと)
占有号機数
1号機分
設定部
前面ロータリスイッチ(号機No.0〜95)
前面接続部
センサ入力接続端子台(着脱式)
CPUユニット取込み最大時間
変換周期+CPUユニット1サイクル
ウォームアップ時間(分)
10