プロセス入出力ユニット CJ1W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39032296 品番 CJ1W-PH41U
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
種別絶縁型フルマルチ入力ユニット 入力種類1/256000分解能:Pt100(JIS、IEC 3線式)、JPt100(3線式)、Pt1000(3線式)、Pt100(JIS、IEC 4線式)、K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、WRe5-26、PL〜、4〜20mA、0〜20mA、1〜5V、0〜1.25V、0〜5V、0〜10V、±100mV任意レンジ、-1.25〜+1.25V、-5V〜+5V、-10〜+10V、±10V任意レンジ、ポテンショメータ(各点選択可能)1/64000分解能:Pt100(JIS、IEC 3線式)、JPt100(3線式 入力点数4 測定方式- 接続台数40台(ただし、消費電流/消費電力の範囲内であること) 接続端子外部/18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) 機能測定値警報、変化率演算、変化率警報、測定値平均化処理(入力フィルタ)、開平演算、調整有効期限管理機能、ピーク・ボトム値検出機能、トップ・バレイ値検出機能、積分計測機能、冷接点補償方式指定機能、測温抵抗入力補正機能 付属品冷接点センサ1個(端子台に装着済み) 質量(g)150以下 使用温度範囲(℃)0〜55 消費電力(W)1.5(5V) 適合規格(測温抵抗体・熱電対)Pt100:JIS C1604-1997、IEC 60751-95/JPt100:JIS C1604-1989/K、J、T、E、N、R、S、B:JIS C1602-1995/L、U:DIN 43710-1985/WRe5-26:ASTM E988-96/PLU:ASTM E1751-00 時間仕様断線検知時間:約5秒以下(Pt100(4線式)の場合)、約1秒以下(±100mV任意レンジの場合)、約0.5秒以下(Pt100(4線式)、±100mV任意レンジ以外の場合) 精度(周囲温度23℃時)白金測温抵抗体入力:(±0.3 of PV、または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下熱電対入力:(±0.3% of PV、または±1.5℃の大きい方)±1ディジット以下電圧・電流入力:(±0.3% of F.S.)±1ディジット以下 表示部前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常) 分解能1/256000(変換周期60ms)、1/64000(変換周期10ms)、1/16000(変換周期5ms)(ポテンショメータ入力の分解能は1/4000) 精度(%)(25℃)測温抵抗体・熱電対入力:±0.05%(精度は、入力種別、測定温度により異なります。)電流・電圧入力:±0.05%/ポテンショメータ入力:±1% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 応答時間1/256000分解能:測温抵抗体入力/180ms以下(ステップ入力に対する入力0→90%までの到達時間。移動平均1回の場合)熱電対・±100mV任意レンジ入力/180ms以下(±100mVステップ入力に対する入力0→90%までの到達時間。移動平均1回の場合)電流・電圧入力/180ms以下(±10Vステップ入力に対する入力0→90%までの到達時間。移動平均1回の場合)ポテンショメータ入力/180ms以下(ステップ入力に対する入力0→90%までの到達時間。移動平均1回の場合) 入力インピーダンス(Ω)熱電対・±100mV任意レンジ入力/20k以上電流入力/150以下電圧入力(±100mV任意レンジを除く)/1M以上 消費電流(A)0.30(5V) 絶縁方式入力とコントローラ信号間:電源/トランス、信号/デジタルアイソレータ・各入力間:電源/トランス、信号/デジタルアイソレータ 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと) 温度係数測温抵抗体・熱電対入力:温度係数は、入力種別、測定温度により異なります。電流・電圧入力:±80ppm/℃(フルスケールに対して)ポテンショメータ入力:±100ppm/℃(フルスケールに対して) 使用周囲湿度相対湿度25〜85% 最大入力定格熱電対・±100mV任意レンジ入力/±130mV電流入力/30mA電圧入力(±100mV任意レンジを除く)/±15V 動作測温抵抗体・熱電対・±100mV任意レンジ・ポテンショメータ入力:断線時の測定値の振り切れ方向指定可能(上方振り切れ/設定入力レンジの115%、下方振り切れ/設定入力レンジの-15%)4〜20mA、1〜5V、0〜1.25V、0〜5V、0〜10V入力:4〜20mA、1〜5Vのレンジで断線したときは、-15%の測定値を格納/4〜20mA、1〜5V以外のレンジで断線したときは0Vが入力されたときと同じ測定値を格納0〜20mA入力:断線したときは0mAが入力されたときと同じ測定値を格納-1.25〜+1. 変換速度- 供給電源- 入力抵抗白金測温抵抗体入力:測定方式/3線式許容導線抵抗/1線あたり20Ω以下入力検出電流/1.1mA 外部接続端子台(着脱式) 信号範囲(測温抵抗体・熱電対・±100mV任意レンジ入力)測定可能入力レンジの-15〜115%(4〜20mA、1〜5V、0〜1.25V、0〜5V、0〜10V入力)-15〜115%(0〜20mA入力)0〜115%(-1.25〜1.25V、-5〜5V、-10〜10V、±10V任意レンジ入力)-7.5〜107.5%(ポテンショメータ入力)0〜2500Ωの-15〜115% 変換周期(ms)60ms/4点(1/256000分解能)、10ms/4点(1/64000分解能)、5ms/4点(1/16000分解能) 実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置 誤差(冷接点補償)熱電対入力:±1.2℃ 耐電圧(V/min)(各チャンネル一括相互間)AC500 50Hzまたは60Hz、漏れ電流10mA以下 自己診断機能診断結果をLEDで表示 異常検知機能測温抵抗体・熱電対・±100mV任意レンジ・ポテンショメータ入力:断線および測定可能入力レンジの115%または-15%を超えたとき、異常を検知し入力異常フラグをON/4〜20mA、1〜5V、0〜1.25V、0〜5V、0〜10V入力:測定可能入力レンジの115%または-15%を超えたとき、異常を検知し入力異常フラグをON/0〜20mA入力:測定可能入力レンジの115%を超えたとき、異常を検知し入力異常フラグをON/-1.25〜1.25V、-5〜5V、-10〜10V、±10V任意レンジ入力:測定可能 入力検出電流測温抵抗体入力/約0.21mA(3線式)、約0.42mA(4線式)ポテンショメータ入力/約0.21mA(入力断線検出電流:熱電対・±100mV任意レンジ入力/約0.1μA ) 導線抵抗の影響測温抵抗体入力:0.06℃/Ω(20Ω以下)(3線式)、0.006℃/Ω(20Ω以下)(4線式) 使用周囲湿度(%RH)10〜90(結露しないこと) 占有号機数1号機分 設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0〜95) 前面接続部入力接続端子台(着脱式) CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル ウォームアップ時間(分)測温抵抗体入力:30、熱電対・±100mV任意レンジ入力:45、電流・電圧入力(±100mV任意レンジを除く):30、ポテンショメータ入力:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする