omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プロセス入出力ユニット CJ1W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39032305
品番
CJ1W-PTS51
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
消費電力(VA、W)
5VA(AC100〜240V)
3VA(AC24V)/2W(DC24V)
種別
絶縁型熱電対入力ユニット
入力種類
温度センサ/K、J、L、R、S、T、Bから選択可能(各点共通)
入力点数
(温度センサ)4
測定方式
-
接続台数
40台(ただし、消費電流/消費電力の範囲内であること)
接続端子
外部/18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)
機能
測定値警報、外部警報出力
付属品
-
質量(g)
150以下
使用温度範囲(℃)
0〜55
消費電力(W)
1.25(5V)
適合規格
-
時間仕様
-
精度
-
表示部
-
分解能
-
精度(%)
(25℃)摂氏選択時:±0.3% of PVと±1℃の大きい方±1ディジット以下/華氏選択時:±0.3% of PVと±2°Fの大きい方±1ディジット以下(ただし K、Tの-100℃以下およびLは±2℃±1ディジット以下、R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下、Bの400℃以下は保証外)/PV:指示値データ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×90×65
応答時間
-
入力インピーダンス(Ω)
-
消費電流(A)
0.25(5V)
絶縁方式
入力とコントローラ信号間:電源/トランス、信号/フォトカプラ・各入力間:電源/トランス、信号/フォトカプラ
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
0〜55
温度係数
-
使用周囲湿度
10〜90%RH(結露のないこと)
最大入力定格
-
動作
-
供給電源
-
入力抵抗
-
外部接続
端子台(着脱式)
信号範囲
-
変換周期(ms)
250/4点
実装可能位置
CPU装置またはCJシリーズ増設装置
誤差
-
耐電圧(V/min)
AC2000 50/60Hz(異極充電部端子間)
自己診断機能
診断結果をLEDで表示
異常検知機能
入力種別B以外のとき:設定入力レンジの上下限に対して20℃または20°Fを越えた場合に、センサ異常を検知し、センサ異常フラグをON/センサ異常時の測定値の振り切れ方向指定可能(上方振り切れ/設定入力レンジの上限20℃または20°F、下方振り切れ/設定入力レンジの下限20℃または20°F)/入力種別Bのとき:上限値1820℃または3220°F、下限値0℃または0°Fを越えた場合に、センサ異常を検知し、センサ異常フラグをON/センサ異常時の測定値の振り切れ方向指定可能(上方振り切れ/1820℃またまたは3220°F、下方振り切れ:0℃または0°F)
入力検出電流
-
導線抵抗の影響
-
使用周囲湿度(%RH)
10〜90(結露しないこと)
占有号機数
1号機分
設定部
前面ロータリスイッチ(号機No.0〜95)
前面接続部
-
CPUユニット取込み最大時間
変換周期+CPUユニット1サイクル
ウォームアップ時間(分)
30