omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プロセス入出力ユニット CJ1W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39032314
品番
CJ1W-PTS52
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
消費電力(VA、W)
5VA(AC100〜240V)
3VA(AC24V)/2W(DC24V)
種別
絶縁型測温抵抗体入力ユニット
入力種類
温度センサ/Pt100(JIS、IEC)、JPt100(センサ種類は全点共通)
入力点数
(温度センサ)4
測定方式
3線式
接続台数
40台(ただし、消費電流/消費電力の範囲内であること)
接続端子
外部/18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)
機能
測定値警報、外部警報出力
付属品
-
質量(g)
150以下
使用温度範囲(℃)
0〜55
消費電力(W)
1.25(5V)
適合規格
-
時間仕様
バーンアウト検知時間:約0.5秒以下
精度
-
表示部
前面/LED 7個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常、外部警報出力用4点)
分解能
-
精度(%)
(25℃)±0.3% of PVと±0.8℃の大きい方±1ディジット以下(±0.3% of PVと±1.6 °Fの大きい方±1ディジット以下)/PV:指示値データ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×90×65
応答時間
-
入力インピーダンス(Ω)
-
消費電流(A)
0.25(5V)
絶縁方式
入力とコントローラ信号間:電源/トランス、信号/フォトカプラ・各入力間:電源/トランス、信号/フォトカプラ
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
0〜55
温度係数
-
使用周囲湿度
10〜90%RH(結露のないこと)
最大入力定格
-
動作
-
供給電源
-
入力抵抗
-
外部接続
端子台(着脱式)
信号範囲
-
変換周期(ms)
250/4点
実装可能位置
CPU装置またはCJシリーズ増設装置
誤差
-
耐電圧(V/min)
AC2000 50/60Hz(異極充電部端子間)
自己診断機能
診断結果をLEDで表示
異常検知機能
設定入力レンジの上下限値に対して20℃または20°Fを超えた場合に、センサ異常を検知し、センサ異常検知フラグをON/センサ異常検知時の測定値の振り切れ方向指定可能(上方振り切れ/設定入力レンジの上限20℃または20°F、下方振り切れ/設定入力レンジの下限-20℃または-20°F)
入力検出電流
1mA
導線抵抗の影響
0.4℃/Ω以下
使用周囲湿度(%RH)
10〜90(結露しないこと)
占有号機数
1号機分
設定部
前面ロータリスイッチ(号機No.0〜95)
前面接続部
-
CPUユニット取込み最大時間
変換周期+CPUユニット1サイクル
ウォームアップ時間(分)
10