シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39032357 品番 CJ1W-SCU32
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

コンポと高速な接続を可能とするシリアルコミュニケーションユニット。
RS-232CやRS-422A/485のシリアル通信ポートを2ポート装備したCPU高機能ユニットです。プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク、シリアルゲートウェイ、無手順のシリアル通信モードをポート毎に選択できます。

データ交換方式
ソフトスイッチおよびステータスの常時リフレッシュ/CPU高機能ユニットリレーエリア25CHのうち、25CHを占有(常時CPUユニットとデータ交換)
システム設定のCPUユニットからの転送/CPU高機能ユニットDMエリアのうち、各シリアルポートあたり10CH(計20CH)を占有
通信機能
CJシステムでは、ポート毎に以下の機能を選択可能:
プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク(1:Nモード)、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブ
NJシステムでは、ポート毎に以下の機能を選択可能:
プロトコルマクロ、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブ
プロトコル
(ポート1・2)上位リンク、プロトコルマクロ、シリアルゲートウェイ、無手順、NTリンク、Modbus-RTUスレーブ、折り返しテスト、上位リンク1:1手順モードのいずれかを、ポート毎に選択可
(CPU装置・増設装置)他に装着するCPU高機能ユニットとの合計で最大16台、装着位置に制限なし
タイプ高速タイプ ユニット種別CPU高機能ユニット メモリバックアップCPUユニットの簡易バックアップ操作によって、シリアルコミュニケーションユニット内のプロトコルマクロデータをメモリカードへバックアップ/リストア/照合可能(CJ2/CJ1-H/CJ1M CPUユニット使用時のみ)。 通信ポート(ポート1)RS-422A/485、(ポート2)RS-422A/485 付属品シリアルポート(RS-422A/485)コネクタ×2 仕様占有号機数:1号機分 質量(g)120以下 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 インターフェースRS-422A/485×2ポート 消費電流(A)0.40(5V系) 占有号機数1号機分
注意
※プロトコルマクロモードでもシリアルゲートウェイ機能を実行可能。
※無手順でデータ受信時、外部割込タスクを起動可能。CJ2 CPUユニット ユニットVer.1.1以降、およびCJ2M CPUユニットと組み合わせたときは、高速無手順(DRXDU/DTXDU命令)が可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする