プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39032393 品番CJ1W-TC002
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

4台の温度調節器の機能を1ユニットで実現
4ループのPID制御機能を内蔵
PID制御では、PID値のオートチューニング(AT)が可能
正動作(冷却)、逆動作(加熱)を選択可能
オープンコレクタ出力
サンプリング周期500ms
RUN/STOP切替可能
内部アラームを1ループあたり2点
入力、出力とも端子台接続可能

警報出力
-999〜9999℃/゜F(1℃/゜F単位)
但しK、Jの少数点ありモードおよびPt100、JPt100の時は-99.9〜999.9℃/゜F(0.1℃/゜F単位)
指示精度
±0.3%PVと±1℃の大きい方±1ディジット以下(±0.3%PVと±2°Fの大きい方±1ディジット以下)
但し、K、Tの-100℃以下およびLは±2℃±1ディジット以下、R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下、Bの400℃以下は保証外
供給電源外部/DC24V(+10%/-15%) 電圧(V)残留/3以下 機能RUN/STOP切替、PID定数のオートチューニング(AT) 制御出力オープンコレクタPNP出力(パルス) 温度制御方式ON/OFF制御または2自由度PID制御(前面ディップスイッチで設定) 質量(g)150以下 適合規格cULus(Class T Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 耐電圧出力端子・NC端子一括とAC外部端子(電源ユニット)/AC2000V 50/60Hz 検出電流1mA 入力温度センサ:熱電対入力(R、S、K、J、T、B、L) 制御正動作または逆動作(前面ディップスイッチで設定) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 消費電流(A)5V系:0.25 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガ一計による) 表示更新周期500ms(4ループ) 漏れ電流(mA)0.3以下 感度調整ON/OFF制御モード時/0.0〜999.9℃/゜F(0.1℃/゜F単位) 開閉最大100mA(1出力につき) 制御周期1〜99s(1s単位)、出力変更周期/500ms(4ループ) 比例帯(P)0.1〜999.9℃/゜F(0.1℃/゜F単位) 積分時間(I)0〜9999s(1s単位) 微分時間(D)0〜9999s(1s単位) 補正機能入力補正値:-99.9〜999.9℃/゜F(0.1℃/゜F単位) 外部接続18点着脱式端子台(M3ネジ) サンプリング周期(ms)500(4ループ) 実装可能な装置CPU装置、増設装置 占有号機数2号機分(号機No.0〜94) ループ数4ループ
注意
※本ユニットは、マシンオートメーションコントローラNJシリーズでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする