omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
CJ/CSシリーズIDセンサユニットV680
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39032472
品番
CJ1W-V680C11
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
コマンド
リーリードコマンド
ライトコマンド
ビットセット/ビットクリア
マスクビットライト
演算ライト
データフィル
データチェック
書き込み回数管理
エラー訂正付リード
エラー訂正付ライト
UIDリード
ノイズ測定ド、ライト、ビットセット/クリア、マスクビットライト、演算ライト、データフィル、データチェック、書き換え寿命管理、コピー、エラー訂正リード/ライト、UIDリード、ノイズ測定に対応、交信オプションとしてシングルトリガ、シングルオート、リピートオート、FIFOトリガ/リピート、マルチトリガ/リピート
種別
RFIDシステム形V680Vシリーズ
ユニット種別
CJ1高機能I/Oユニット
チャンネル数
(占有)10ch
供給電源
(外部)不要
接続台数
(アンテナ/アンプ)1台
適合規格
cULus、EC指令
接続
V680シリーズのアンプおよびアンテナ
消費電流(A)
0.26(内部5V)、0.13(内部24V/26V)
データ転送速度
160バイト/スキャン(CPUユニット-IDセンサユニット間)
自己診断機能
CPUウォッチドックタイマRFタグとの交信異常検出アンテナ電源異常