omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
CJ/CSシリーズIDセンサユニットV680
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39032481
品番
CJ1W-V680C12
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
コマンド
リードコマンド
ライトコマンド
ビットセット/ビットクリア
マスクビットライト
演算ライト
データフィル
データチェック
書き込み回数管理
コピーコマンド
エラー訂正付リード
エラー訂正付ライト
UIDリード
ノイズ測定
種別
RFIDシステム形V680Vシリーズ
ユニット種別
CJ1高機能I/Oユニット
チャンネル数
(占有)20ch
供給電源
(外部)不要
接続台数
(アンテナ/アンプ)2台
適合規格
cULus、EC指令
接続
V680シリーズのアンプおよびアンテナ
消費電流(A)
0.32(内部5V)、0.26(内部24V/26V)
データ転送速度
160バイト/スキャン(CPUユニット-IDセンサユニット間)
自己診断機能
CPUウォッチドックタイマRFタグとの交信異常検出アンテナ電源異常