SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39032515 品番CJ2H-CPU65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

進化し続けるマシンコントローラの決定版。
小さい!速い!フレキシブル!のCJ1機能を進化/継承し、マシン制御に最適な高速・大容量コントローラです。
プログラムメモリ、データメモリなど「メモリ容量を大幅拡大」。
LD命令=16ns、SIN演算=0.59μsなどの「優れた高速制御性能を実現」。
入出力スループットを最大限に高める「割込高速起動を搭載」。
デバッグ効率を大幅にアップさせる「充実のデータトレース」。
メモリ異常から装置を守る「安心のユーザメモリ自動復旧機能」。
より高度なモーション制御をローコストで可能にする「ユニット間同期制御」。
入出力スループットを高速化する「ダイレクト処理の都度リフレッシュ命令」。

ポート数
論理ポート数/8ポート(SEND/RECV/CMND/PMCR/TXDU/RXDU命令で使用)
拡張論理ポート数/64ポート(SEND2/RECV2/CMND2/PMCR2命令で使用)
データメモリ
32Kワード
高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000〜D29599(100CH×96号機)
CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000〜D31599(100CH×16号機)
動作モード
プログラムモード、モニタモード、運転モード
(実行モード/通常モード)
耐振動
JIS C60068-2-6に準拠、5〜8.4Hz 振幅3.5mm、8.4〜150Hz
加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
リレー
CIO:
入出力リレー/2560点(160CH)0000〜0159CH
データリンクリレー/3200点(200CH)1000〜1199CH
同期データリンクリレー/1536点(95CH)1200〜1295CH
CPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500〜1899CH
高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000〜2959CH
DeviceNetリレー/9600点(600CH)3200〜3799CH
プロトコル
ペリフェラル(USB)ポート/ツールバス
シリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか
通信規格
CIP通信:
Class3(コネクション型)/コネクション数 128
UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 32、同時通信可能な最大サーバ数 32
タスク本数
サイクル実行タスク/128、割込タスク/256
(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)
トリガソース
指定接点の立上り/立下がり
指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)
インデックス
レジスタ/IRO〜15
(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)
処理速度
I/O割込・外部割込:(割込タスクの起動時間)26μs/17μs、(サイクル実行タスクへの復帰時間)11μs/8μs
定時割込:(割込タスクの起動時間)22μs/13μs、(サイクル実行タスクへの復帰時間)11μs/8μs
(割込高速起動機能使用時)
保持リレー
8192点(512CH)H000〜H511CH
プログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持
H512〜H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)
特殊補助リレー
読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000〜A447CH、24576点(1536CH)A10000〜A11535CH
読出可/書込可:16384点(1024CH)A448〜A1471CH
内部補助リレー
チャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300〜1499CH、37504点(2344CH)3800〜6143CH(外部入出力はできない)
Wリレー:8192点(512CH)W000〜W511CH(外部入出力はできない)
強制セット/リセット可能エリア
EM強制セット/リセット機能使用時:バンク0〜3
アドレス自動割付指定時:バンク3
入出力点数2560点 タイマ/カウンタ4096点、T0000〜T4095(カウンタとは別)/4096点、C0000〜C4095(タイマとは別) 接続台数ユニット数/1装置(CPUまたは増設)10台、基本システム全体で40台 構造盤内内蔵型 付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ) 質量(g)190以下 適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×65×90 保存温度(℃)-20〜70(バッテリーを除く) 通信方式シリアルポート/半二重 バッテリー寿命/5年(25℃)、使用形式/形CJ1W-BAT01 ブロック数ファンクションブロック/(定義最大数)2048、(インスタンス最大数)2048 消費電流(A)0.42(DC5V) サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4 使用周囲温度(℃)0〜55 使用周囲湿度10〜90%RH(結露しないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合) 同期方式(シリアルポート)調歩同期 雰囲気腐食性ガスのないこと 使用周囲標高(m)2000以下 接地D種接地(第3種接地) プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL) プログラムメモリ容量100Kステップ 耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2) 共通処理時間オーバーヘッド/100μs(通常モード) 記憶リレー(一時)16点、TR0〜15 拡張データメモリ32Kワード×1バンク オーバーボルテージカテゴリカテゴリU : IEC 61010-2-201に該当 サンプリング周期(ms)1〜2550(1単位) 命令実行時間(μs)基本命令/0.016〜、応用命令/0.048〜 EMCイミュニティレベルゾーンB サイクル実行タスクフラグ128点 シリアルポートEIA RS232C準拠 シリアルポート伝送距離(m)最大15 シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 ソース/コメントメモリ容量:3.5Mバイト(プログラムソース、コメント、プログラムインデックス、変数テーブル) タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク) データトレース(ms)(ディレイ値)-32768〜+32767 データトレースメモリ容量8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能) ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用) ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタ ペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5 ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M 増設ラック数最大3 配列型変数1次元 配列要素数最大32000要素 変数1個の最大サイズ32kCH 変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
注意
※特殊補助リレーのA960〜A1471CHとA10000〜A11535CHは、CJ2 CPUユニットに対応していないCPU高機能ユニット、高機能I/Oユニット、表示器、ソフトウェアなどからはアクセス不可。
※データメモリ/拡張データメモリは、ビットアドレス指定が可能。ただし、CJ2 CPUユニットに対応していないCPU高機能ユニット、高機能I/Oユニット、表示器、ソフトウェアなどからのビットアクセスは不可。
※拡張データメモリEMバンクD〜18は、CJ2 CPUユニットに対応していないCPU高機能ユニット、高機能I/Oユニット、表示器、ソフトウェアなどからはアクセス不可。
※拡張データメモリは設定により、指定バンク以降の強制セット/リセットが可能(ユニット Ver.1.2以降)。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする