プログラマブルコントローラ XAタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39032752 品番 CP1H-XA40DR-A
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
接続台数
拡張I/O接続可能数:
CPシリーズ拡張ユニット/最大7台、CJシリーズ高機能I/Oユニット/CJシリーズCPU高機能ユニット/最大2台
通信機能
内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみ
シリアル通信オプションボードを最大2個装着可能
Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)
突入電流(A)
AC100〜120V入力時/20以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
AC200〜240V入力時/40以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
命令
語長:1〜7ステップ/1命令
種類:約500種類(FUN No.は3桁)
リレー
入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100〜3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800〜6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0〜TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、
読出/書込可能/8192点(512CH)
メモリバックアップ
フラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)
バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)
レジスタ点数
データレジスタ/16点(16ビット)
インデックスレジスタ/16点(32ビット)
ファンクション
ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256
ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)
基本割り込み機能
入力割込:8点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)
入力割込カウンタモード:8点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ
定時割込:1点
耐振動(Hz)
JIS C60068-2-6に準拠 10〜57 振幅0.075mm 57〜150 加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
電源AC電源 入力点数24点(アナログ/4点) 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) タイマ/カウンタ4096点(T0〜T4095)/4096点(C0〜C4095) データメモリ32Kワード パルス出力- 仕様タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個) 質量(g)740以下 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式ストアードプログラム方式 出力点数16点(アナログ/2点) 保存温度(℃)-20〜+75(バッテリを除く) データメモリ容量20Kステップ 絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子間/20以上(DC500V絶縁抵抗計) 使用周囲温度(℃)0〜55 周囲湿度(%RH)10〜90(結露のないこと)使用時 許容電圧範囲(V)AC85〜264 耐ノイズIEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 時計機能あり/精度:月差-4.5分〜-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分〜+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分〜+1.5分(周囲温度0℃) 耐衝撃(m/s2)JIS C60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z方向に各3回 雰囲気腐食性ガスのないこと 保持時間(ms)(電源)10以上 アナログ入力範囲(内蔵)0200〜0203CH アナログ出力範囲(内蔵)0210〜0211CH 供給電源(外部)DC24V 300mA プログラミング言語ラダーチャート方式 入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 出力形式リレー 耐電圧(V/min)AC外部端子一括とGR端子間/AC2300 50/60Hz 1分間 漏れ電流5mA以下 高速カウンタ機能100kHz 4軸 共通処理時間0.7ms 電池寿命(年)25℃で5 タスクフラグ32点 命令実行時間(μs)基本命令/0.10〜、応用命令/0.15〜 トレースメモリ4000ワード メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
注意
※交換用バッテリは、製造後2年以内のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする