曜日別特売
CP1H-Y20DT-D プログラマブルコントローラ Yタイプ omron(オムロン) 39032777

CP1H-Y20DT-D プログラマブルコントローラ Yタイプ omron(オムロン) 39032777
CP1H-Y20DT-D プログラマブルコントローラ Yタイプ omron(オムロン) 39032777

プログラマブルコントローラ Yタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39032777品番CP1H-Y20DT-D
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
接続台数
拡張I/O接続可能数:
CPシリーズ拡張ユニット/最大7台、CJシリーズ高機能I/Oユニット/CJシリーズCPU高機能ユニット/最大2台
通信機能
内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみ
シリアル通信オプションボードを最大2個装着可能
Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)
命令
語長:1~7ステップ/1命令
種類:約500種類(FUN No.は3桁)
リレー
入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、
読出/書込可能/8192点(512CH)
メモリバックアップ
フラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)
バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)
レジスタ点数
データレジスタ/16点(16ビット)
インデックスレジスタ/16点(32ビット)
ファンクション
ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256
ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)
基本割り込み機能
入力割込:6点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)
入力割込カウンタモード:6点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ
定時割込:1点
耐振動(Hz)
JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
電源DC電源電源電圧(V)DC24入力点数12点+ラインドライバ入力 2軸出力形式トランジスタ(シンク)タイマ/カウンタ4096点(T0~T4095)/4096点(C0~C4095)制御方式ストアードプログラム方式データメモリ容量20Kステップ仕様タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個)質量(g)590以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令出力点数8点+ラインドライバ出力 2軸保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)絶縁抵抗(MΩ)DC一次電源とDC二次電源間/非絶縁データメモリ32Kワードパルス出力1MHz 2軸、100kHz 2軸使用周囲温度(℃)0~55許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4(増設台数が4台以上のとき/DC21.6~26.4)使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)耐ノイズIEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)突入電流(A)30以下(常温にてコールドスタート時)20ms以下時計機能あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)雰囲気腐食性ガスのないこと保持時間(ms)(電源)2以上供給電源(外部)なしプログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用耐電圧(V/min)DC一次電源とDC二次電源間/非絶縁耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回高速カウンタ機能1MHz 2軸、100kHz 2軸共通処理時間0.7ms電池寿命(年)25℃で5命令実行時間(μs)基本命令/0.10~、応用命令/0.15~
注意
※交換用バッテリは、製造後2年以内のものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする