メモリバックアップ
フラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)
バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)
使用CPU
メモリ容量/5Kステップ
高速カウンタ/100kHz 4軸
命令
語長:1〜7ステップ/1命令
種類:約500種類(FUN No.は3桁)
時計機能
あり
精度/月差-4.5分〜-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分〜+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分〜+1.5分(周囲温度0℃)
レジスタ点数
データレジスタ/16点(16ビット) DR0〜DR15
インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0〜IR15
ファンクション
ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256
ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)
高速カウンタ機能
4点/2軸(DC24V入力)
位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、
数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、
割込:目標値一致比較/帯域比較
種別USBポート搭載タイプ
電源AC電源
入出力点数入力6点、出力4点
タイマ/カウンタ4096点(T0〜T4095)/4096点(C0〜C4095)
パルス出力-
仕様外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0〜10V) 非絶縁
適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
制御方式ストアードプログラム方式
メモリートレースメモリ/4000ワード
データメモリ10Kワード D0〜D9999、D32000〜D32767
通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみ
リレー入力:1600点(0〜99CH)、出力:1600点(100〜199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0〜TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH)
タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256)
プログラミング言語ラダーチャート方式
入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用
プログラムメモリ容量5Kステップ
出力形式リレー
基本割り込み機能入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込
共通処理時間0.4ms
電池寿命(年)25℃で5
タスクフラグ32点(TK0000〜TK0031)
命令実行時間(μs)基本命令/0.55〜、応用命令/4.1〜
アナログボリューム1点(設定範囲:0〜255)
パルスキャッチ入力2点(最小パルス入力/50μs以上)
メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)