プログラマブルコントローラ Lタイプ 入出力10点

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39032813 品番 CP1L-L10DT-D
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
パルス出力
パルス出力:台形/S字加減速(デューティ比50%固定)、2点 1Hz〜100kHz(CCW/CWまたはパルス+方向)
PWM出力:デューティ比0.0〜100.0%可変(0.1%単位または1%単位で指定)、2点 0.1〜6553.5Hzまたは1〜32800Hz(精度+1%/-0%:0.1〜10000Hz、+5%/-0%:10000〜32800Hz)
メモリバックアップ
フラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)
バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)
使用CPU
メモリ容量/5Kステップ
高速カウンタ/100kHz 4軸
パルス出力/100kHz 2軸
命令
語長:1〜7ステップ/1命令
種類:約500種類(FUN No.は3桁)
時計機能
あり
精度/月差-4.5分〜-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分〜+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分〜+1.5分(周囲温度0℃)
レジスタ点数
データレジスタ/16点(16ビット) DR0〜DR15
インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0〜IR15
ファンクション
ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256
ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)
高速カウンタ機能
4点/2軸(DC24V入力)
位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、
数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、
割込:目標値一致比較/帯域比較
備考都度納期確認 種別USBポート搭載タイプ 電源DC電源 入出力点数入力6点、出力4点 タイマ/カウンタ4096点(T0〜T4095)/4096点(C0〜C4095) 仕様外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0〜10V) 非絶縁 適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式ストアードプログラム方式 メモリートレースメモリ/4000ワード データメモリ10Kワード D0〜D9999、D32000〜D32767 通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみ リレー入力:1600点(0〜99CH)、出力:1600点(100〜199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0〜TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH) タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256) プログラミング言語ラダーチャート方式 入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 プログラムメモリ容量5Kステップ 出力形式トランジスタ(シンク) 基本割り込み機能入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込 共通処理時間0.4ms 電池寿命(年)25℃で5 タスクフラグ32点(TK0000〜TK0031) 命令実行時間(μs)基本命令/0.55〜、応用命令/4.1〜 アナログボリューム1点(設定範囲:0〜255) パルスキャッチ入力2点(最小パルス入力/50μs以上) メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
注意
※交換用バッテリは、製造後2年以内のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする