omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ 拡張I/Oユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入出力点数
出力16点
注文コード
39033032
品番
CP1W-16ER
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
入出力点数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
CPUユニットに接続することで、必要とする入出力点数に合った構成が可能です。
寿命
(リレー寿命)
電気的:抵抗負荷/15万回(DC24V)、誘導負荷/10万回(AC240V cosΦ=0.4)
機械的:2000万回
開閉
最大:AC250V/2A(cosΦ=1)、DC24V/2A(4A/コモン)
最小:DC5V 10mA
電圧(V)
-
入力電圧(V)
-
入出力点数
出力16点
出力形式
リレー
適合規格
NK、ロイド、EC指令
応答時間
(ON/OFF)15ms以下
入力インピーダンス(Ω)
-
漏れ電流(mA)
-
ヒューズ
-
同時ON点数
-