電圧(V)
入力ON電圧:最小DC14.4
入力OFF電圧:最大DC5.0
応答時間
入力/(ON/OFF)0〜32ms以下(デフォルト8)
出力/(ON/OFF)15ms以下
寿命
(リレー寿命)
電気的:抵抗負荷/15万回(DC24V)、誘導負荷/10万回(AC240V cosΦ=0.4)
機械的:2000万回
開閉
最大:AC250V/2A(cosΦ=1)、DC24V/2A(4A/コモン)
最小:DC5V 10mA
入力電圧(V)DC24 +10%/-15%
入出力点数入力12点、出力8点
出力形式リレー
適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
入力インピーダンス(Ω)4.7k
漏れ電流(mA)-
ヒューズ-
同時ON点数-