omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ 拡張I/Oユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入出力点数
入力12点、出力8点
注文コード
39033066
品番
CP1W-20EDT
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
入出力点数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
CPUユニットに接続することで、必要とする入出力点数に合った構成が可能です。
電圧(V)
入力ON電圧:最小DC14.4
入力OFF電圧:最大DC5.0
出力残留電圧:1.5以下
入力電圧(V)
DC24 +10%/-15%
入出力点数
入力12点、出力8点
出力形式
トランジスタ(シンク)
適合規格
UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
応答時間
(ON)0.1ms以下、(OFF)1ms以下(DC24V +10%/-5% 5〜300mA時)
入力インピーダンス(Ω)
4.7k
寿命
-
漏れ電流(mA)
0.1mA以下
ヒューズ
あり(1個/コモン)
開閉
最大:DC24V +10%/-5%(0.3A/点)、0.9A/コモン、1.8A/ユニット
同時ON点数
最大8点(100%負荷)