電圧(V)
入力ON電圧:最小DC14.4
入力OFF電圧:最大DC5.0
出力残留電圧:1.5以下
応答時間
入力/(ON/OFF)0〜32ms以下(デフォルト8)
出力/(ON)0.1ms以下、(OFF)1ms以下(DC24V +10%/-5% 5〜300mA時)
入力電圧(V)DC24 +10%/-15%
入出力点数入力12点、出力8点
出力形式トランジスタ(ソース)
適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
入力インピーダンス(Ω)4.7k
寿命-
漏れ電流(mA)0.1mA以下
ヒューズあり(1個/コモン)
開閉最大:DC24V +10%/-5%(0.3A/点)、0.9A/コモン、1.8A/ユニット
同時ON点数最大8点(100%負荷)