プログラマブルコントローラ 拡張I/Oユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入出力点数入力8点 注文コード39033136 品番CP1W-8ED
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は入出力点数など16種類から選べます 他の種類を見る

CPUユニットに接続することで、必要とする入出力点数に合った構成が可能です。

電圧(V)
ON電圧:最小DC14.4
OFF電圧:最大DC5.0
寿命
(リレー寿命)
電気的:抵抗負荷/15万回(DC24V)、誘導負荷/10万回(AC240V cosΦ=0.4)
機械的:2000万回
入力電圧(V)DC24 +10%/-15% 入出力点数入力8点 出力形式- 適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令 応答時間(ON/OFF)0〜32ms以下(デフォルト8) 入力インピーダンス(Ω)4.7k 漏れ電流(mA)- ヒューズ- 開閉- 同時ON点数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする