電圧(V)残留電圧:1.5以下
入力電圧(V)-
入出力点数出力8点
出力形式トランジスタ(シンク)
適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
応答時間(ON)0.1ms以下、(OFF)1ms以下(DC24V +10%/-5% 5〜300mA時)
入力インピーダンス(Ω)-
寿命-
漏れ電流(mA)0.1mA以下
ヒューズあり(1個/コモン)
開閉最大:(OUT00/01)DC4.5〜30V 0.2A/点、(OUT02〜07)DC4.5〜30V 0.3A/点、0.9A/コモン、1.8A/ユニット
同時ON点数最大8点(100%負荷)