プログラマブルコントローラ アナログユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入出力点数出力4点 種別アナログ出力ユニット 注文コード39033224 品番CP1W-DA041
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は入出力点数・種別など8種類から選べます 他の種類を見る

アナログ量を入力して、その値をバイナリデータに変換して入力エリアに、またはバイナリデータをアナログ量で出力します。

変換内容
(DA変換入力データ)
6000分解能バイナリデータ、
-10〜10V時:F448〜0〜0BB8フルスケール
上記以外:0000〜1770フルスケール
種別アナログ出力ユニット 入出力点数出力4点 処理能力- 仕様断線検知機能:あり 適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 分解能6000 絶縁方式アナログ入出力と内部回路間/フォトカプラ絶縁(ただし、アナログ入出力信号間は非絶縁) 負荷抵抗外部出力許容/(電圧)2kΩ以上、(電流)350Ω以下 入出力信号出力レンジ/1〜5V、0〜10V、-10〜10V、0〜20mA、4〜20mA 総合精度±0.4%FS(25℃)、±0.8%FS(0〜55℃) インピーダンス(Ω)外部出力/(電圧)0.5以下 変換周期(ms)2/点(8/4点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする