omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ 温度センサユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
2点
注文コード
39033285
品番
CP1W-TS001
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
熱電対を入力し、その測定温度をバイナリデータ(16進4桁)に変換して入力エリアに格納します。
種別
熱電対入力2点
入力種類
K、J切り替え可(ただし、各入力は共通種別)
入力点数
2点
適合規格
UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
絶縁方式
各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁
指示精度
(指示値の±0.5%と、±2℃の大きい方)±1ディジット以下(Kの-100℃以下/±4℃±1ディジット以下)
変換周期(ms)
250/2点
変換内容
温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁)