プログラマブルコントローラ 温度センサユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力点数4点 注文コード39033294 品番CP1W-TS002
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は入力点数など6種類から選べます 他の種類を見る

熱電対を入力し、その測定温度をバイナリデータ(16進4桁)に変換して入力エリアに格納します。

種別熱電対入力4点 入力種類K、J切り替え可(ただし、各入力は共通種別) 入力点数4点 適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令 絶縁方式各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁 指示精度(指示値の±0.5%と、±2℃の大きい方)±1ディジット以下(Kの-100℃以下/±4℃±1ディジット以下) 変換周期(ms)250/4点 変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする