ER-1CM1NT-01 ER-1CM1NT-02 ER-1CM1NT-04 RFIDインタフェースユニット 形名 ユーザーズマニュアル(英文)
三菱電機エンジニアリング
税込¥3,298
¥2,998
この型番で検索するとサードパーティ製の同様の電池がたくさん出てくる。価格も安いが、性能が心配であるためメーカー製にしている。電池の更新は8年程で行っているので他の物に変えて期間が短くなるとプログラムが消える可能性もあるので、これなら安心である。
メーカー純正品などで不安はありませんでしたが実際問題無く交換出来ました。
製造ロットも新しかったので信頼できます。
OMRONによるとバックアップばっティーは、10年ほどで交換と書いてある。 うっかり12年経ってしまったので急遽購入して交換。
Monotaroだとすぐに発送してくれるのがありがたい。
メーカー発注より低価格で助かりましたが、接続コネクターが違っていました。今回は取り付け取り付け出来ましたが、コネクター種によるバリエーションは無いのでしょうか?
機械メーカーに発注すると、納期不明・価格は倍以上で困っておりましたところこちらで検索すると在庫有りの低価格で助かりました。今後はかちらで購入させて頂くようにしたいと思います。
突然シーケンサーのアラームが点滅。ネットで調べたらバーッテリーの消耗らしいので、入れ替えたら消えました。古い物をはずして入れ替えるだけ(外している時間に制限があるようです)。こういった電気部品には全くの素人なので、取り扱っていて頂いて本当に助かりました。