プログラマルコントローラCPM2Cシリーズ CPUユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- 注文コード39033452 品番CPM2C-10CDR-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
タイマ/カウンタ
256点:TIM/CNT000〜255
1msタイマ(TMHH命令)、10msタイマ(TIMH命令)、100msタイマ(TIM命令)、1s/10sタイマ(TIML命令)、減算カウンタ(CNT命令)、可逆カウンタ(CNTR命令)
応答時間
入力定時数(ON応答時間=OFF応答時間):
全入力接点に対して設定可能(1ms/2ms/3ms/5ms/10ms/20ms/40ms/80ms)
データメモリ
READ/WRITE可:2048ワード(DM0000〜2047)、DM2000〜20221は異常履歴エリア
READ専用:456ワード(DM6144〜6599)
PCシステム設定:56ワード(DM6600〜6655)
通信機能
ペリフェラルポート:上位リンク、ツールバス、無手順、プロコン接続のいずれか
RS-232Cポート:上位リンク、無手順、1:1リンク子局、NTリンク(1:1)のいずれか
(※専用の接続ケーブルまたはインターフェースユニットが必要です)
命令
語長:1ステップ/1命令、1〜5ワード/1命令
種類:基本命令(14種類)、応用命令(105種類 185個)
耐振動
JIS C0041に準拠 10〜57Hz 振幅0.075mm 57〜150Hz 加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向80分間(掃引時8分×掃引回数10回=合計80分)
メモリバックアップ
フラッシュメモリ/ユーザープログラム、データメモリ(READ専用)、PCシステム設定
メモリバックアップ/データメモリ(READ/WRITE)、保持リレー(HR)、補助記憶リレー(AR)、カウンタ(CNT)、10日間保持/25℃(コンデンサ)、5年間保持/25℃(バッテリ(オプション)装着時)
基本割り込み機能
入力割り込み/2点(入力割り込みのカウンタモード、パルスキャッチと共用)
インターバルタイマ割り込み/1点(定時割り込みまたはワンショット割り込み)
高速カウンタ機能
高速カウンタ/1点(単相20kHz/ニ相5kHzリニアモード)
カウントチェック割り込み/1点(目標一致割り込みまたは帯域比較割り込み)
入力割り込み(カウンタモード)/2点(入力割り込み、パルスキャッチと共用)
カウントアップ割り込み/2点(入力割り込み、パルスキャッチと共用)
電源電圧(V)DC24 タイプ端子台タイプ 入出力点数10点 入力点数6点 入力方式DC24V 出力方式リレー 機能- 仕様- 質量(g)200以下 消費電力(W)4 制御方式ストアードプログラム方式 耐電圧AC2300V 1min(絶縁されている回路間) 出力点数4点 パルス数キャッチ入力/2点 制御(パルス同期)不可 保存温度(℃)周囲/-20〜+75(バッテリ除く) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる、絶縁されている回路間) パルス出力2点(加減速なし 各10Hz〜10kHz、方向制御なし)または1点(台形加減速 各10Hz〜10kHz、方向制御あり) 使用周囲温度(℃)0〜55 使用周囲湿度10〜90%RH(結露のないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 突入電流(A)25以下 演算処理速度(μs/命令)基本命令(LD命令)/0.64、応用命令(MOV命令)/7.8 時計機能 雰囲気使用周囲/腐食性ガスのないこと 電圧許容範囲(V)DC20.4〜26.4 使用コネクタ(必要I/Oコネクタ数)- 保持時間(ms)(電源)2以上 リレー入力リレー/00000〜00915、出力リレー/01000〜01915 プログラム機能運転開始時に、END命令なしや命令異常などのチェックを常に行います プログラミング言語ラダーチャート方式 入出力制御方式サイクリックスキャン方式(IORF命令による都度リフレッシュ可) プログラムメモリ容量ユーザープログラム/4096ワード 最小パルス幅(μs)入力/50以下(入力割り込み、入力割り込みのカウンタモードと共用) 耐衝撃JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回 停電保持機能保持リレー(HR)、補助記憶リレー(AR)、カウンタ(CNT)、データメモリ(DM)、ユーザープログラムの内容を保持 自己診断機能CPU異常(WDT)、メモリ異常、I/Oバス異常、電池異常 保持リレー320点:HR0000〜1915(HR00〜19CH) CompoBus/S出力リレー- CompoBus/S入力リレー- 一時記憶リレー8点(TR0〜7) 特殊補助リレー448点:22800〜25515(228〜255CH) 内部補助リレー928点:02000〜04915(020〜049CH)、20000〜22715(200〜227CH) 補助記憶リレー384点:AR0000〜2315(AR00〜23CH)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39033452 CPM2C-10CDR-D 58242416 CP2E-N14DR-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする