omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLCケーブル・アダプター
プログラマブルコントローラαシリーズ用 パソコン接続ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
3.3
注文コード
39033827
品番
CQM1-CIF01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
ケーブル長・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
パソコン:PC-98パソコン(D-SUB25ピン)
ケーブル長(m)
3.3
インターフェース
C200HE/HG/HX側:ペリフェラルポート
規格
海外:U、C、L