リピータユニット CRS1-RPT01

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39033881 品番CRS1-RPT01
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リピータ2段接続により、最長1500mのエリアをカバー(通信速度93.75kビット/S)。
下位層の異常停止によるネットワーク全体のシステムダウンを回避。
リピータを使用することで配線メディアの混在が可能。
幹線延長や幹線分岐ができることにより、ネットワークの多彩なレイアウトを実現。
設定モニタリングツールを使用することでネットワーク構成を一覧表示し、異常箇所の特定が可能。
通信電源電圧のモニタリング機能により、ネットワーク全体の電圧監視を実現。

最大接続台数
1ネットワークあたり(1マスタユニットに対して)/64台
セグメント当たり/32台
通信ポート
上流ポート(PORT1)/幹線または副幹線
下流ポート(PORT2)/副幹線(マスタユニットと同じ通信仕様で配線することが可能)
上流ポートと下流ポートで異なるケーブル種類とすることが可能
用途
マスタユニットと同様に、(幹線-支線型の場合)下にさらに副幹線を接続、または(フリー配線型の場合)下にさらにフリー配線を行うことが可能。
一方で幹線分岐、および接続台数の増加、他方で距離の延長が可能です。
電源電圧(V)通信/DC14〜26.4 許容電流(A)通信電源供給コネクタ/最大5(UL定格/4A) 取付け方法DINレール取り付けまたはM4ねじ取り付け 使用コネクタ下流ポート通信電源用コネクタ×1個(リピータユニット自体の通信電源は、上流ポート通信用コネクタ(PORT1)のBS+、BS-から供給) 質量(g)73 接続マスタユニットから最大2段まで 保存温度(℃)-25〜65 消費電流(mA)通信電源/95以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10〜55 使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150 雰囲気腐食性ガスのないこと 保存湿度(%)25〜85(結露なきこと) 耐電圧(V/min)AC500(絶縁されている回路間) 耐振動(Hz)10〜150 複振幅0.7mmまたは50m/s2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする