プログラマブルコントローラ デュプレックスユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39034457 品番CS1D-DPL01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
適合CPU二重化・シングル増設専用 機能CPUユニットの二重化処理、異常監視、異常時の切り替えを実行 消費電流(A)合計0.55(5V系) 仕様オンライン交換:不可 適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする