プログラマブルコントローラ Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39034466 品番CS1D-ETN21D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
ユニット種別CS1 CPU高機能ユニット 接続台数1CPU実装可能/(非二重化時)4台、(二重化時)4組8台 ケーブル通信/100BASE-TXタイプ 通信機能FINS通信サービス(TCP/IP、UDP/IP)、FTPサーバ機能、ソケットサービス、メール送信サービス、メール受信(リモートコマンド受信)、PLC内蔵時計自動調整、サーバホスト名指定 仕様二重化対応:可能 適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 消費電流(A)0.38(5V系) 占有号機数占有号機数

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする