曜日別特売
CS1D-PA207R プログラマブルコントローラ 電源ユニット omron(オムロン) 39034475

プログラマブルコントローラ 電源ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様運転中出力付き注文コード39034475品番CS1D-PA207R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
種別AC電源ユニット電源電圧(V)AC100~120/200~240構造盤内内蔵型出力端子(電源)なし消費電力150VA以下仕様運転中出力付き質量(kg)(各装置共)6以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)出力容量DC5V/7A、DC24V/1.3A、合計/35W絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~55許容電圧範囲(V)AC85~132V/170~264使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃性
JIS C 60068-2-6に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz
加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min)
突入電流(A)30以下/AC100~120V、40以下/AC200~240V耐衝撃(m/s2)JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)
AC外部端子一括とGR端子間/AC2300 50/60Hz 漏れ電流10mA以下
DC外部端子一括とGR端子間/AC1000 50/60Hz 漏れ電流10mA以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする