omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ 電源ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
運転中出力なし
注文コード
39034484
品番
CS1D-PD024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐衝撃性
JIS C 60068-2-6に準拠 10〜57Hz 振幅0.075mm、57〜150Hz
加速度9.8m/s
2
X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min)
種別
DC電源ユニット
電源電圧(V)
DC24
構造
盤内内蔵型
出力端子
(電源)なし
消費電力
40W以下
仕様
運転中出力なし
質量(kg)
(各装置共)6以下
適合規格
cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
保存温度(℃)
-20〜+75(バッテリを除く)
出力容量
DC5V/4.3A、DC24V/0.56A、合計/28W
絶縁抵抗(MΩ)
DC外部端子一括とGR端子間/20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
0〜55
許容電圧範囲(V)
DC19.2〜28.8
使用周囲湿度
10〜90%RH(結露しないこと)
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
突入電流(A)
30以下
耐衝撃(m/s
2
)
JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回
雰囲気
腐食性ガスのないこと
接地
D種接地(第3種接地)
耐電圧(V/min)
DC外部端子一括とGR端子間/AC1000 50/60Hz 漏れ電流10mA以下