プログラマブルコントローラ CPUユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39034502 品番CS1G-CPU43H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥139,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
命令
語長:1〜7ステップ/1命令
種類:約400種類(FUN No.は3桁)
命令実行時間(μs)
基本命令/0.02〜
応用命令/0.04〜
出力信号制御/運転中出力 データメモリ32Kワード:D00000〜D32767 データメモリ容量64Kワード(DM/32Kワード、EM/32Kワード×1バンク) 機能並列処理モード、バッテリレス運転、サイクルタイム一定化機能、サイクルタイム監視時間、I/Oリフレッシュ方式、運転モード変更時のI/Oメモリ保持、負荷遮断機能、入力時定数設定機能、電源ON時のモード指定、メモリカード機能、ファイル機能、デバッグ機能、オンラインエディット、プログラムプロテクト機能、故障診断機能、シリアル通信機能、時計機能、電断検知時間(10〜25ms/不確定)、電断検知延長時間(0〜10ms)、停電保持機能、上位リンク接続のコンピュータへの手上げ機能、リモートプログラミング/モニタリング、8 最大入出力点数960点(増設ベース数/2) タイマ/カウンタ4096点(T0000〜T4095)/4096点(C0000〜C4095) 制御方式ストアードプログラム方式 仕様ユニットオンライン交換不可、通信ユニット二重化不可、電源ユニット二重化不可 適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 その他の機能電源断発生回数、電源断時刻、通電時間の記憶(特殊補助リレーに格納) 消費電流(A)0.78(プロコンの消費電流を含む) 演算処理速度(μs/命令)0.04 リレー入出力:5120点(320CH)、データリンク:3200点(200CH)、CPU高機能ユニット:6400点(400CH)、高機能I/Oユニット:15360点(960CH)、INNERボード:1600点(100CH)、SYSBUS:800点(50CH)、伝送I/O:512点(32CH)、形C200H高機能I/Oユニット用:8196点(512CH)、DeviceNet:1600点(100CH)、PCリンク用特殊補助:64点(4CH)、内部補助(CIOエリア):4800点(300CH)、37504点(2344C レジスタ点数データレジスタ/DR0〜15、インデックスレジスタ/IR0〜15 ファンクションファンクションブロック定義内使用可能言語/ラダー言語、ST言語(CPUユニット ユニットVer. 3.0以降のみ) タスク本数288(うち256タスクは割込タスクと兼用) プログラミング言語ラダー、SFC(シーケンシャルファンクションチャート)、ST(ストラクチャードテキスト)、ニモニック 入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 プログラムメモリ容量最大20Kステップ 基本割り込み機能定時割込、I/O割込、電断割込、外部I/O割込 自己診断機能CPU異常(ウォッチドグタイマ)、I/O照合異常、I/Oバス異常、メモリ異常、電池異常 拡張データメモリ32Kワード/1バンク×1〜最大13バンク 電池寿命(年)25℃で5(ただし、 使用周囲温度や通電状態により最短1.1) タスクフラグ32点(TK0000〜0031) ファイルメモリメモリカード、EMファイルメモリ トレースメモリ4000ワード
注意
※交換用バッテリは製造後2年以内のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする