omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ CPUユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39034536
品番
CS1H-CPU63H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
命令
語長:1〜7ステップ/1命令
種類:約400種類(FUN No.は3桁)
命令実行時間(μs)
基本命令/0.02〜
応用命令/0.04〜
出力信号
制御/運転中出力
データメモリ
32Kワード:D00000〜D32767
データメモリ容量
64Kワード(DM/32Kワード、EM/32Kワード×1バンク)
機能
並列処理モード、バッテリレス運転、サイクルタイム一定化機能、サイクルタイム監視時間、I/Oリフレッシュ方式、運転モード変更時のI/Oメモリ保持、負荷遮断機能、入力時定数設定機能、電源ON時のモード指定、メモリカード機能、ファイル機能、デバッグ機能、オンラインエディット、プログラムプロテクト機能、故障診断機能、シリアル通信機能、時計機能、電断検知時間(10〜25ms/不確定)、電断検知延長時間(0〜10ms)、停電保持機能、上位リンク接続のコンピュータへの手上げ機能、リモートプログラミング/モニタリング、8
最大入出力点数
5120点(増設ベース数/7)
タイマ/カウンタ
4096点(T0000〜T4095)/4096点(C0000〜C4095)
制御方式
ストアードプログラム方式
仕様
ユニットオンライン交換不可、通信ユニット二重化不可、電源ユニット二重化不可
適合規格
cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
その他の機能
電源断発生回数、電源断時刻、通電時間の記憶(特殊補助リレーに格納)
消費電流(A)
0.82(プロコンの消費電流を含む)
演算処理速度(μs/命令)
0.02
リレー
入出力:5120点(320CH)、データリンク:3200点(200CH)、CPU高機能ユニット:6400点(400CH)、高機能I/Oユニット:15360点(960CH)、INNERボード:1600点(100CH)、SYSBUS:800点(50CH)、伝送I/O:512点(32CH)、形C200H高機能I/Oユニット用:8196点(512CH)、DeviceNet:1600点(100CH)、PCリンク用特殊補助:64点(4CH)、内部補助(CIOエリア):4800点(300CH)、37504点(2344C
レジスタ点数
データレジスタ/DR0〜15、インデックスレジスタ/IR0〜15
ファンクション
ファンクションブロック定義内使用可能言語/ラダー言語、ST言語(CPUユニット ユニットVer. 3.0以降のみ)
タスク本数
288(うち256タスクは割込タスクと兼用)
プログラミング言語
ラダー、SFC(シーケンシャルファンクションチャート)、ST(ストラクチャードテキスト)、ニモニック
入出力制御方式
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用
プログラムメモリ容量
最大20Kステップ
基本割り込み機能
定時割込、I/O割込、電断割込、外部I/O割込
自己診断機能
CPU異常(ウォッチドグタイマ)、I/O照合異常、I/Oバス異常、メモリ異常、電池異常
拡張データメモリ
32Kワード/1バンク×1〜最大13バンク
電池寿命(年)
25℃で5(ただし、 使用周囲温度や通電状態により最短1.1)
タスクフラグ
32点(TK0000〜0031)
ファイルメモリ
メモリカード、EMファイルメモリ
トレースメモリ
4000ワード
注意
※交換用バッテリは製造後2年以内のものをご使用ください。