プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ入出力ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39034581 品番 CS1W-AD041-V1
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
ユニット種別CS1高機能I/Oユニット 入力点数4点 入力レンジ1〜5V、0〜5V、0〜10V、-10〜10V、4〜20mA(4点個別) 変換速度250μs/点以下(1ms/点にも設定可能) 外部接続脱着式端子台 仕様占有号機数:1号機分(号機No.0〜95) 適合規格cULus(Class Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 分解能1/8000(1/4000にも設定可能) 絶縁種別入力相互間非絶縁 消費電流(A)(5V系)0.12、(26V系)0.09 絶縁抵抗(MΩ)絶縁部相互間/20以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)0〜55 使用周囲湿度10〜90%RH(結露のなきこと) 実装可能位置CSシリーズ用CPU装置またはCSシリーズ用増設装置 耐電圧(V/min)絶縁部相互間 AC1000 自己診断機能診断結果をLEDで表示 占有号機数占有号機数:1号機分(号機No.0〜95)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする