曜日別特売
CS1W-BAT01 プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット omron(オムロン) 39034667

CS1W-BAT01 プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット omron(オムロン) 39034667
CS1W-BAT01 プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット omron(オムロン) 39034667

プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード39034667品番CS1W-BAT01
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
定格電圧(V)3.6仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ適合機種CSシリーズ専用電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
注意
※交換用バッテリは製造後2年以内のものを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39034667
2022-05-05
用途: マシニングセンターのバッテリー交換に使用しました。

交換しましたが 時間で充電されると聞き1時間待ちましたが 充電されずメーカーから取り寄せして交換しました。二度と買いません。

1が参考にしています
対象商品 : 39034667
2021-06-07
用途: メモリー保存用
合資会社ロンニット製造業

今まで使用電池が不安定だったので安心度が高まった。

対象商品 : 39034667
2017-06-08
用途: オークマ 561Vマシニングセンター メモリーバッテリー交換

正規ルートで購入すると高いので価格的には満足しています。
正規のバッテリーとこちらのオムロンのバッテリーのプラスとマイナスが逆になっていましたので、途中で配線を切って正規の配線と同じようにして取付ました。
ので★4

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする