omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLCケーブル・アダプター
プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39034904
品番
CS1W-CN133
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
種別
CS1用接続ケーブル
ケーブル長(m)
10
仕様
CPUベースユニットまたはCS1用増設ベースユニット→CS1用増設ベースユニット間の接続用
適合機種
CS1用
適合規格
NK、ロイド、EC指令
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。