プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39034931 品番 CS1W-CN226
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
仕様
適合パソコン:DOS/Vパソコン(D-SUB9ピン)
ツールバス、上位リンクともに可
種別ペリフェラルポート用周辺ツール(パソコン)接続ケーブル ケーブル長(m)2 適合機種DOS/Vパソコン(D-SUB9ピン) 適合規格CE
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39034931
2023-11-29
用途:
PLC改造
VJエンジニアリング 様 (製造業)

通信問題ないで、仕事が無事に終わりました。
ありがとうございます。

対象商品:
39034931
2016-03-02
用途:
PLCの改造
製造業

安定して通信出来ました。
PCとPLCの認識もスムーズにいきデータの受信と転送が出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする