omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLCケーブル・アダプター
プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39034983
品番
CS1W-CN626
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
適合パソコン:DOS/Vパソコン(D-SUB9ピン)
ツールバス、上位リンクともに可
種別
ペリフェラルポート用周辺ツール(パソコン)接続ケーブル
ケーブル長(m)
6
適合機種
DOS/Vパソコン(D-SUB9ピン)
適合規格
CE