プログラマブル コントローラ SYSMAC CSシリーズ FL-netユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39035105 品番CS1W-FLN22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。
EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。CSシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。

伝送方法
100Mビット/s(100BASE-TX):
ツイストペアケーブル(非シールド/UTP)カテゴリ5、5e、ツイストペアケーブル(シールド付/STP)カテゴリ5、5eで100Ωのもの
100Mビット/s(100BASE-TX):
ツイストペアケーブル(非シールド/UTP)カテゴリ3、4、5、5e、ツイストペアケーブル(シールド付/STP)カテゴリ3、4、5、5eで100Ωのもの
耐衝撃
JIS 0041に準拠
147m/s2 X/Y/Z各方向3回
耐振動(Hz)
JIS 0040に準拠
10〜57/振幅0.075mm、57〜150/加速度 9.8m/s2
X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
形式(伝送路)スター型 ユニット種別CSシリーズCPU高機能ユニット 方式(変調)ベースバンド 適合(PLC)CSシリーズ 最大接続台数装着可能/4台(増設装置も含む) 伝送距離(m)100(ハブとノード間の距離) 伝送速度100Mビット/s(100BASE-TX)、10Mビット/s(10BASE-T) 仕様リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段 質量(g)200以下 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、EC指令 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×101 保存温度(℃)-20〜+75 消費電流(mA)380以下(DC5V) インターフェース100BASE-TXタイプ(10BASE-Tとして使用可能) 使用周囲温度(℃)0〜+55 使用周囲湿度10〜90%(結露のないこと) 通信機能FL-net(OPCN-2)Ver.2仕様、データリンク機能、メッセージ通信機能 雰囲気腐食性ガスのないこと 実装可能位置CPU装置または増設装置 アクセス方式(媒体)CSMA/CD 占有号機数1号機分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする