omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ C1SD AC入力ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39035132
品番
CS1W-IA211
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
入力電圧(V)
AC200〜240
入力点数
16点
入出力占有点数
1CH
外部接続
脱着式端子台
適合規格
cULus、NK、ロイド、EC指令
消費電流(A)
0.11(5V系)
コモン仕様
-
入力電流(mA)
-