画像準備中

プログラマブルコントローラ I/Oコントロールユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39035141 品番CS1W-IC102
参考基準価格(税別)¥83,500 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

I/Oコントロールユニット形CS1W-IC102は、12mを超える長距離増設時にCPUベースユニットまたはCS1用増設ベースユニットに装着し、長距離増設用接続ケーブル形CV500-CN□□2をI/Oインタフェースユニット形CS1W-II102に接続します。

付属品終端抵抗(形CV500-TER01)×2個 接続ケーブル長距離増設用接続ケーブル(形CV500-CN□□2) 用途12mを超える長距離増設用 仕様対応システム:CPU二重化・シングル増設、CPU単独共用 適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令 消費電流(A)0.92(5V系) オンライン交換不可 二重化対応不可 接続先インタフェースユニット(形CS1W-II102)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする